Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM68
Cod. Produttore
KM68
Cod. EAN
8005543762745

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Standard Italia
  • Caricatore: USB integrato
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Sabbia
  • Protezione: Presa P40
  • Serie: LIVING NOW
  • Compatibilità: Presa standard
  • Installazione: Facile e veloce
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per presa standard Italia P40 con caricatore USB integrato - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COV. PRESA P40+USB 2M SABBI

€ 3,47 x 1 pz.
(pz.)