Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKC68
Cod. Produttore
KC68
Cod. EAN
8005543794876

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover 2 moduli
  • Colore: Champagne
  • Compatibilità: Articolo KC4140A16USB
  • Tipo: Copertura presa P40+USB
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per articolo KC4140A16USB - 2 moduli. Champagne

colore

Oro

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COV. PRESA P40+USB 2M CHAMP

€ 4,38 x 1 pz.
(pz.)