Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKC02
Cod. Produttore
KC02
Cod. EAN
8005543793145

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Voltaggio: 10/16A
  • Tipo: Cover per prese Italia
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Champagne
  • Interruttore: Bipolare
  • Pulsante: A tirante
  • Compatibilità: P11 e P17/11
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per prese standard Italia P11 e P17/11, pulsante a tirante, interruttore bipolare. Per articoli KC4033 - KC4002 - KC4113 - KC4180 - 1 modulo - Champagne

colore

Oro

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COV. PRESA ITA 10/16A 1M CH

€ 3,04 x 1 pz.
(pz.)