Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKB02
Cod. Produttore
KB02
Cod. EAN
8005543803165

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover per prese ITA
  • Compatibilità: P11 e P17/11
  • Tipo interruttore: Bipolare
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVING NOW
  • Colore: Bronze
  • Corrente: 10/16A
  • Applicazione: Standard Italia
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per prese standard Italia P11 e P17/11, pulsante a tirante, interruttore bipolare. Per articoli KB4033 - KB4002 - KB4113 - KB4180 - 1 modulo - Bronze

colore

Bronzo

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COV. PRESA ITA 10/16A 1M BR

€ 3,04 x 1 pz.
(pz.)