›

L.NOW - COV. PRESA IT/GER 3M BRONZE

Cod. Rexel BTIKB03M3
Cod. Produttore KB03M3
Cod. EAN 8005543803226

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover per prese flat
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: Bronze
  • Compatibilità: Italia P40 KB4140A16
  • Compatibilità: KB4140A16F
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per prese flat standard Italia P40 KB4140A16 e KB4140A16F - 3 moduli. Bronze

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

67 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COV. PRESA IT/GER 3M BRONZE