Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKB03
Cod. Produttore
KB03
Cod. EAN
8005543803196

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover prese 2 moduli
  • Compatibilità: Standard Italia P40
  • Colore: Bronze
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cover per prese standard Italia P40 KB4140A16 e KB4140A16F - 2 moduli. Bronze

colore

Bronzo

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

L.NOW - COV. PRESA IT/GER 2M BRONZE

€ 4,74 x 1 pz.
(pz.)