›

L.NOW - COV. PRESA FR/GER TORCIA 2M

Cod. Rexel BTIKB04
Cod. Produttore KB04
Cod. EAN 8005543803240

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover per torcia estraibile
  • Compatibilità: Articolo K4380
  • Tipo prese: Standard tedesco
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bronze
  • Serie: LIVING NOW
  • Applicazione: Prese FR/GER torcia
  • Codice prodotto: BTIKB04

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per torcia estraibile articolo K4380 e prese standard tedesco - 2 moduli - Bronze

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

8017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

L.NOW - COV. PRESA FR/GER TORCIA 2M