›

L.NOW - CONNETTORE RJ11 (4/6) K10 B

Cod. Rexel BTIKB4258RJ11
Cod. Produttore KB4258RJ11
Cod. EAN 8005543800034

Informazioni principali

  • Categoria: RJ11 (4/6)
  • Connessione: Tipo K10
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Bronze
  • Applicazione: Interconnessioni telefoniche
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori RJ11. Questi connettori sono stati progettati per soddisfare i requisiti legati alle interconnessioni telefoniche - categoria RJ11, connessione tipo K10 - 1 modulo. Bronze

Caratteristiche tecniche

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bronzo

numero RAL

8017

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVING NOW

L.NOW - CONNETTORE RJ11 (4/6) K10 B