Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6355226
Cod. Produttore
6355226
Cod. EAN
4012196194834

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KWS 10 FT ANGOLARE
  • Tipo vite: testa esagonale
  • Fissaggio: diretto struttura
  • Materiale: supporto in acciaio
  • Uso: fissaggio flangia
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: KWS 10 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare di fissaggio con vite a testa esagonale tipo KWS per il fissaggio diretto della struttura alla flangia del supporto in acciaio.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

carico di rottura

5700 N

adatto per spessore flangia

8 ... 8 mm

Produttore

KWS 10 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO CON