›

KURA TOP X9 LED 3K 18W BIANCO

Cod. Rexel AILMLZ14710WM3
Cod. Produttore LZ14710WM3
Cod. EAN 8012680655984

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Colore luce: calda
  • Utilizzo: interni
  • Colore corpo: bianco
  • Design: compatto
  • Serie: KURA TOP X9
  • Efficienza: basso consumo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED KURA TOP X9 con potenza di 18 watt e luce calda a 3000 Kelvin, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione luminosa moderna e a basso consumo energetico. Questa lampada garantisce una luce uniforme e di alta qualità, perfetta per valorizzare gli spazi mantenendo un'attenzione particolare al risparmio energetico e alla durata nel tempo.
KURA TOP X9 LED 3K 18W BIANCO