Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6068918
Cod. Produttore
6068918
Cod. EAN
4012195889526

Informazioni di prodotto

  • Serie: KTSMV 620 FS
  • Fissaggio: rapido senza viti
  • Tipo: connettori lineari
  • Compatibilità: canaline forate
  • Altezza laterale: 60 mm
  • Utilizzo: collegamento canaline
  • Set completo: sì
  • Installazione: semplice e veloce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set di connettori lineari con fissaggio rapido per il collegamento senza viti di canaline forate con altezza laterale pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

KTSMV 620 FS SET GIUNZIONE 60X200X2