Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6066712
Cod. Produttore
6066712
Cod. EAN
4012196065172

Informazioni di prodotto

  • Serie: KSR910 PE
  • Protezione uscita cavi passerella
  • Adatto per uscite laterali
  • Compatibile con passerelle IKS, AZ
  • Utilizzo per corpi illuminanti
  • Materiale resistente e durevole
  • Installazione facile e veloce
  • Quantità consigliata 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Anello di protezione per uscita cavi dal fondo della passerella tipo IKS e per uscite laterali in passerelle AZ e passarelle per corpi illuminanti.

colore

Grigio

senza alogeni

adatto per

Canalina portacavi

Tipologia costruttiva

Pezzo stampato a iniezione

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Produttore

KSR-910 PE ANELLO DI PROTEZIONE CAV