› HVAC › Ventilatori

Supporti antivibranti gomma KSE-45 per ventilatori climatizzazione sacchetto 4 unità

Cod. Rexel MESO5130861700
Cod. Produttore 5130861700
Cod. EAN 8413893057181

Informazioni principali

  • Descrizione: KSE-45 (4 unit)
  • Serie: KSE
  • Tipo: Supporti antivibranti
  • Materiale: Gomma
  • Funzione: Assorbe vibrazioni
  • Riduce: Rumore installazione
  • Confezione: 4 supporti per sacchetto

Descrizione del prodotto

KSE-45 è un sacchetto contenente 4 unità di accessori elettrici di tipo filtro, progettati per garantire affidabilità e protezione nei sistemi elettrici. Questi componenti sono ideali per applicazioni che richiedono un’efficace filtraggio e isolamento, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell’installazione. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono durata e resistenza nel tempo, rendendoli una soluzione pratica e funzionale per le esigenze elettriche professionali. Descrizione del produttore: Rubber anti-vibration mounts that absorb vibration and attenuate the noise produced in the installation. (1 KSE = 4 supports in a bag)

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Filtro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

KSE

Supporti antivibranti gomma KSE-45 per ventilatori climatizzazione sacchetto 4 unità