Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6072895
Cod. Produttore
6072895
Cod. EAN
4012196295579

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KSB 4 PVC NASTRO
  • Protezione bordi con inserti acciaio
  • Versione nera resistente UV
  • Applicazione: copertura estremità
  • Materiale: PVC
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CP6072895
  • Uso: lamiere

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro di protezione bordi con inserti in acciaio per la copertura di estremità di lamiere. Versione nera resistente ai raggi UV.

colore

Nero

larghezza

10,5 mm

altezza

15 mm

adatto per

Canalina portacavi

Tipologia costruttiva

Nastro protettivo

qualità del materiale

PVC

lunghezza

10000 mm

materiale

Plastica

Produttore

KSB 4 PVC NASTRO DI PROTEZIONE BORD