Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6072909
Cod. Produttore
6072909
Cod. EAN
4012196295395

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC resistente
  • Inserti acciaio
  • Protezione bordi lamiere
  • Colore: nero
  • Resistente raggi UV
  • Quantità consigliata 10
  • Serie: KSB 2
  • Uso: copertura estremità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro di protezione bordi con inserti in acciaio per la copertura di estremità di lamiere. Versione nera resistente ai raggi UV.

colore

Nero

larghezza

6,5 mm

altezza

10 mm

adatto per

Canalina portacavi

Tipologia costruttiva

Nastro protettivo

qualità del materiale

PVC

lunghezza

10000 mm

materiale

Plastica

Produttore

KSB 2 PVC NASTRO DI PROTEZIONE BORD