› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

KOI 220 LED 4K 10W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL121009N
Cod. Produttore LL121009N
Cod. EAN 8012680082100

Informazioni principali

Koi 220 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto KOI 220 LED 1300LM 4K GRIGIO rappresenta una soluzione di illuminazione ad alta efficienza energetica e prestazioni elevate. Con un flusso luminoso di 1300 lumen e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada a LED offre una luce brillante e naturale, ideale per ambienti che richiedono una buona resa cromatica e un'illuminazione uniforme. Il design in colore grigio si integra facilmente in diversi contesti estetici, mentre la tecnologia LED garantisce lunga durata e basso consumo energetico. La struttura robusta e il materiale di qualità assicurano affidabilità e resistenza nel tempo. Questa soluzione di illuminazione è perfetta per applicazioni interne ed esterne, grazie alla sua elevata protezione IP, che la rende resistente a polvere e acqua. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati permette di regolare l'intensità luminosa e ottimizzare l'efficienza energetica. Ideale per ambienti commerciali, industriali e residenziali, questa lampada LED combina funzionalità, efficienza e design moderno, offrendo un'illuminazione di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

220 mm

flusso luminoso effettivo

650 lm

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

9 W

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

9 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

110 mm

larghezza

32 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

ripartizione della luce

asimmetrico

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

prodotto Sustainable

Si

KOI 220 LED 4K 10W GRIGIO