›

KOI 220 LED 4K 10W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL121011N
Cod. Produttore LL121011N
Cod. EAN 8012680082162

Informazioni principali

Koi 220 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOI 220 da 10W offre un'illuminazione efficiente e duratura con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, perfetto per applicazioni sia interne che esterne. Questo prodotto unisce tecnologia LED avanzata a un'estetica curata, garantendo risparmio energetico e lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

9 W

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

9 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

650 lm

lunghezza

220 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

larghezza

32 mm

altezza/profondità

110 mm

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

KOI 220 LED 4K 10W CORTEN