› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

KOI 220 LED 4K 10W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL121008N
Cod. Produttore LL121008N
Cod. EAN 8012680082070

Informazioni principali

Koi 220 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto KOI 220 LED 1300LM 4K BIANCO offre un'illuminazione ad alta efficienza con una potenza luminosa di 1300 lumen e una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono luce bianca neutra. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED assicura un consumo energetico contenuto e una lunga vita operativa, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La luce bianca naturale permette di creare ambienti luminosi e confortevoli, perfetti per applicazioni commerciali, industriali o domestiche. La robustezza e il design compatto rendono questa lampada versatile e facile da installare in diverse configurazioni. La qualità del materiale e la precisione di costruzione assicurano un'elevata protezione contro polvere e umidità, rispettando gli standard di protezione IP. Ideale per sostituzioni efficienti di sistemi di illuminazione tradizionali, questa lampada LED rappresenta una soluzione moderna e sostenibile per l'illuminazione di ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

32 mm

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

9 W

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

650 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

9 W

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

prodotto Sustainable

Si

KOI 220 LED 4K 10W BIANCO