›

KOI 220 LED 3K 10W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1210093
Cod. Produttore LL1210093
Cod. EAN 8012680082094

Informazioni principali

Koi 220 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED KOI 220 con temperatura colore 3000K che offre una luce calda e accogliente. Con una potenza di 10 watt, garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il design in colore grigio si integra facilmente in diversi ambienti, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e sostituzione. Un'ottima soluzione per chi cerca un apparecchio di illuminazione moderno e funzionale.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

altezza/profondità

110 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

larghezza

32 mm

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

650 lm

lunghezza

220 mm

materiale della scatola

alluminio

prestazioni del sistema

9 W

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

potenza della lampada

9 W

temperatura ambiente

25 °C

prodotto Sustainable

Si

KOI 220 LED 3K 10W GRIGIO