›

KOI 220 LED 3K 10W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1210113
Cod. Produttore LL1210113
Cod. EAN 8012680082155

Informazioni principali

Koi 220 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto KOI 220 LED 3K 10W CORTEN è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e una potenza di 10 watt. La luce emessa ha una temperatura colore di 3000 Kelvin, che garantisce un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti interni ed esterni. Il corpo in finitura corten conferisce un aspetto robusto e resistente, adatto a diverse applicazioni elettriche e di design. Questo apparecchio unisce funzionalità e stile, offrendo una lunga durata e un'illuminazione di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

potenza della lampada

9 W

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

9 W

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

650 lm

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

32 mm

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

marrone

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

KOI 220 LED 3K 10W CORTEN