›

KOI 220 LED 3K 10W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1210083
Cod. Produttore LL1210083
Cod. EAN 8012680082063

Informazioni principali

Koi 220 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 10 watt con temperatura colore di 3000K che offre una luce calda e accogliente. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione di qualità con un consumo energetico ridotto. Il design compatto e il colore bianco si adattano facilmente a diverse soluzioni di installazione elettrica, assicurando prestazioni elevate e affidabilità. Questa lampada rappresenta una scelta sostenibile per chi cerca tecnologia LED avanzata con un'illuminazione confortevole.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

larghezza

32 mm

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

9 W

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

9 W

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

650 lm

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prodotto Sustainable

Si

KOI 220 LED 3K 10W BIANCO