›

KOI 120 LED 4K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL121005N
Cod. Produttore LL121005N
Cod. EAN 8012680081981

Informazioni principali

Koi 120 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED KOI 120 con potenza di 6 watt e temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e di qualità. Il corpo in colore grigio conferisce un design moderno e versatile, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto garantisce un'illuminazione uniforme e duratura, ottimale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e naturale.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

larghezza

32 mm

diametro esterno

120 mm

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

ripartizione della luce

asimmetrico

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

KOI 120 LED 4K 6W GRIGIO