›

KOI 120 LED 4K 6W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL121004N
Cod. Produttore LL121004N
Cod. EAN 8012680081950

Informazioni principali

Koi 120 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con luce bianca fredda a 4000 kelvin, ideale per illuminazione efficiente e duratura. Progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, garantisce risparmio energetico e lunga durata. Adatta per ambienti interni che richiedono una luce brillante e naturale, questa lampada combina tecnologia avanzata LED con un design compatto e funzionale. Perfetta per sostituire le tradizionali lampadine, contribuisce a ridurre i consumi senza rinunciare alla luminosità.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

32 mm

diametro esterno

120 mm

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della superficie

opaco

prestazioni del sistema

6 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

KOI 120 LED 4K 6W BIANCO