Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL121006N
Cod. Produttore
LL121006N
Cod. EAN
8012680082018

Informazioni di prodotto

Koi 120 LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED KOI 120 con potenza di 6 watt, caratterizzata da una luce a temperatura di colore 4000K che offre un'illuminazione naturale e uniforme. Il design compatto e il colore antracite la rendono adatta a diverse applicazioni di illuminazione elettrica, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Ideale per ambienti interni dove è richiesta una luce chiara e confortevole, questa lampada LED rappresenta una soluzione moderna e affidabile per il risparmio energetico e la qualità della luce.

larghezza

32 mm

diametro esterno

120 mm

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

antracite

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

tensione nominale

220 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della griglia

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada

6 W

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C