›

KOI 120 LED 3K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1210053
Cod. Produttore LL1210053
Cod. EAN 8012680081974

Informazioni principali

Koi 120 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOI 120 offre una luce calda a 3000 Kelvin con una potenza di 6 watt, garantendo un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il corpo in colore grigio conferisce un design moderno e versatile, adatto a molteplici ambienti. Questo apparecchio si distingue per il basso consumo energetico e la lunga durata, rendendolo una soluzione ideale per chi cerca prestazioni affidabili e risparmio energetico nell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

larghezza

32 mm

diametro esterno

120 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

KOI 120 LED 3K 6W GRIGIO