›

KOI 120 LED 3K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1210073
Cod. Produttore LL1210073
Cod. EAN 8012680082032

Informazioni principali

Koi 120 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOI 120 da 6 watt offre una luce calda a 3000 Kelvin, ideale per creare un'atmosfera accogliente e rilassante. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, adatto a diversi ambienti. Questo apparecchio elettrico è progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata, combinando prestazioni elevate con un'estetica raffinata. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e di qualità, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per l'illuminazione d'interni ed esterni.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

prestazioni del sistema

6 W

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

6 W

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro esterno

120 mm

larghezza

32 mm

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

KOI 120 LED 3K 6W CORTEN