›

KOI 120 LED 3K 6W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1210043
Cod. Produttore LL1210043
Cod. EAN 8012680081943

Informazioni principali

Koi 120 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOI 120 offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 6 watt e una temperatura colore di 3000 Kelvin, che garantisce una luce bianca calda ideale per creare ambienti accoglienti. Progettata per l'uso elettrico, combina risparmio energetico e lunga durata, rendendola una soluzione affidabile per l'illuminazione di interni. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi contesti, assicurando prestazioni elevate e consumi ridotti.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

bianco

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

diametro esterno

120 mm

larghezza

32 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6 W

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

KOI 120 LED 3K 6W BIANCO