›

KOI 120 LED 3K 6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1210063
Cod. Produttore LL1210063
Cod. EAN 8012680082001

Informazioni principali

Koi 120 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con luce calda a 3000 Kelvin, caratterizzata da un design compatto e moderno nel colore antracite. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, garantisce un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, perfetta per ambienti interni che richiedono una luce confortevole e di qualità. Realizzata con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

antracite

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

diametro esterno

120 mm

larghezza

32 mm

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

KOI 120 LED 3K 6W ANTRAC.