›

KOI 120 LED 2.7K 6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1210062
Cod. Produttore LL1210062
Cod. EAN 8012680081998

Informazioni principali

Koi 120 LED 2.7K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOI 120 offre una potenza di 6W con una temperatura colore di 2700K, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e il colore antracite la rendono adatta a diversi ambienti, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione luminosa moderna e funzionale, combinando prestazioni elevate con un'estetica elegante.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6 W

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

materiale della scatola

alluminio

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

prestazioni del sistema

6 W

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

larghezza

32 mm

diametro esterno

120 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della scatola

antracite

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

esecuzione della griglia

bianco

KOI 120 LED 2.7K 6W ANTRAC.