›

KOI 110 POST H600 LED 4K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL121013N
Cod. Produttore LL121013N
Cod. EAN 8012680082223

Informazioni principali

Koi 110 Post H600 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con luce a 4000 kelvin, caratterizzata da un design compatto e moderno. Il corpo in colore grigio garantisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi ambienti. La potenza contenuta e l'illuminazione efficiente la rendono ideale per applicazioni di illuminazione postale o punti luce specifici, offrendo un'illuminazione uniforme e di qualità. Questo prodotto combina efficienza energetica e durata, rappresentando una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

tipo di lampada

stele

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

larghezza

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

profondità

40 mm

classe di protezione

I

corpo luminoso

LED sostituibile

altezza

600 mm

KOI 110 POST H600 LED 4K 6W GRIGIO