›

KOI 110 POST H600 LED 4K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL121015N
Cod. Produttore LL121015N
Cod. EAN 8012680082285

Informazioni principali

Koi 110 Post H600 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da parete LED con corpo in acciaio corten, caratterizzata da un design moderno e resistente. Dotata di sorgente luminosa a LED da 6W con luce a 4000K, garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità. Altezza totale di 600 mm, ideale per ambienti esterni o interni che richiedono un'illuminazione funzionale e duratura. La finitura corten conferisce un aspetto rustico e contemporaneo, perfetto per valorizzare ogni tipo di spazio con stile e tecnologia avanzata.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

resistenza agli urti

IK10

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

altezza

600 mm

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

profondità

40 mm

classe di protezione

I

colore della scatola

marrone

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

larghezza

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di lampada

stele

KOI 110 POST H600 LED 4K 6W CORTEN