›

KOI 110 POST H600 LED 4K 6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL121014N
Cod. Produttore LL121014N
Cod. EAN 8012680082254

Informazioni principali

Koi 110 Post H600 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con luce a 4000 kelvin, caratterizzata da un design compatto e moderno con finitura antracite. Ideale per applicazioni di illuminazione posteriore, offre un'illuminazione efficiente e duratura con un basso consumo energetico. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e resistenza, rendendola adatta all'uso in ambienti elettrici che richiedono prestazioni elevate e un'illuminazione di qualità.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

resistenza agli urti

IK10

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

profondità

40 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

larghezza

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

tipo di lampada

stele

colore della scatola

antracite

altezza

600 mm

KOI 110 POST H600 LED 4K 6W ANTRAC.