›

KOI 110 POST H600 LED 3K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1210133
Cod. Produttore LL1210133
Cod. EAN 8012680082216

Informazioni principali

Koi 110 Post H600 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a led da 6 watt con temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design compatto e finitura grigia. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, offre una luce calda e confortevole. Il modello KOI 110 POST H600 è progettato per garantire prestazioni elevate e risparmio energetico, adatto a diversi ambienti grazie alla sua versatilità e qualità costruttiva.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

I

profondità

40 mm

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

altezza

600 mm

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

resistenza agli urti

IK10

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

tipo di lampada

stele

max. potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

120 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

KOI 110 POST H600 LED 3K 6W GRIGIO