›

KOI 110 POST H400 LED 4K 6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL121018N
Cod. Produttore LL121018N
Cod. EAN 8012680082377

Informazioni principali

Koi 110 Post H400 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOI 110 POST H400 offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 6W e una resa luminosa a 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante. Il design compatto e moderno in colore antracite si integra facilmente in diversi contesti, garantendo durata e risparmio energetico. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione di illuminazione sostenibile e di qualità, adatta a installazioni esterne o interne che necessitano di un'illuminazione affidabile e a basso consumo.

Caratteristiche tecniche

max. potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC/DC

altezza

400 mm

colore della scatola

antracite

materiale della copertura

vetro opalino

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

profondità

40 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

120 mm

tipo di lampada

stele

corpo luminoso

LED sostituibile

KOI 110 POST H400 LED 4K 6W ANTRAC.