›

KOI 110 POST H400 LED 3K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1210173
Cod. Produttore LL1210173
Cod. EAN 8012680082339

Informazioni principali

Koi 110 Post H400 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da esterno con corpo in alluminio grigio, altezza 400 mm. Offre una luce calda a 3000 Kelvin con una potenza di 6 watt, ideale per illuminare spazi esterni con efficienza energetica e design moderno. La tecnologia LED garantisce lunga durata e basso consumo, mentre il colore grigio del corpo si integra facilmente in diversi ambienti. Questa lampada è perfetta per creare atmosfere accoglienti e sicure in giardini, vialetti e aree esterne residenziali o commerciali.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

larghezza

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

profondità

40 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

altezza

400 mm

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di lampada

stele

prodotto Sustainable

Si

KOI 110 POST H400 LED 3K 6W GRIGIO