›

KOI 110 POST H400 LED 3K 6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1210183
Cod. Produttore LL1210183
Cod. EAN 8012680082360

Informazioni principali

Koi 110 Post H400 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da esterno con potenza di 6 watt e temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design moderno in finitura antracite. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per l'illuminazione di spazi esterni grazie alla sua robustezza e al corpo resistente. La luce calda e uniforme crea un'atmosfera accogliente, mentre il consumo energetico contenuto la rende una soluzione sostenibile per ogni esigenza di illuminazione esterna.

Caratteristiche tecniche

profondità

40 mm

tensione nominale

220 V

larghezza

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

tipo di lampada

stele

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

materiale della copertura

vetro opalino

altezza

400 mm

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

KOI 110 POST H400 LED 3K 6W ANTRAC.