›

KOI 110 LED 4K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL121001N
Cod. Produttore LL121001N
Cod. EAN 8012680081868

Informazioni principali

Koi 110 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED KOI 110 con luce naturale 4000K e potenza di 6W, caratterizzata da un design compatto e moderno di colore grigio. Ideale per illuminazione efficiente e a basso consumo in ambienti interni, garantisce una luce uniforme e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. Perfetta per chi cerca un prodotto funzionale e dal design essenziale nel settore dell’illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

larghezza

32 mm

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

esecuzione della superficie

opaco

prestazioni del sistema

6 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6 W

prodotto Sustainable

Si

KOI 110 LED 4K 6W GRIGIO