›

KOI 110 LED 4K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL121003N
Cod. Produttore LL121003N
Cod. EAN 8012680081929

Informazioni principali

Koi 110 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOI 110 4K da 6W con finitura corten offre un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per ambienti che richiedono un design elegante e funzionale. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo un'alta resa luminosa con una temperatura colore di 4000 Kelvin, che assicura una luce naturale e confortevole. La struttura in corten conferisce un aspetto robusto e distintivo, perfetto per integrazioni in spazi interni ed esterni. Questo prodotto unisce qualità, durata e stile, rappresentando una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica professionale.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6 W

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

220 V

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

larghezza

32 mm

altezza/profondità

110 mm

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della griglia

bianco

KOI 110 LED 4K 6W CORTEN