›

KOI 110 LED 3K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1210013
Cod. Produttore LL1210013
Cod. EAN 8012680081851

Informazioni principali

Koi 110 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 6 watt con temperatura colore 3000K che offre una luce calda e accogliente. Il design compatto e il colore grigio la rendono adatta a diversi ambienti, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale, assicura un'illuminazione uniforme e di qualità.

Caratteristiche tecniche

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

6 W

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

110 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

ripartizione della luce

asimmetrico

larghezza

32 mm

KOI 110 LED 3K 6W GRIGIO