Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1210033
Cod. Produttore
LL1210033
Cod. EAN
8012680081912

Informazioni di prodotto

Koi 110 LED 3K Corten
Descrizione del produttore: La lampada KOI 110 LED 3K 6W CORTEN è un apparecchio di illuminazione elettrica caratterizzato da un design moderno e funzionale. Dotata di tecnologia LED con una potenza di 6 watt, offre una luce calda a 3000 kelvin, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. La finitura in colore corten conferisce un aspetto elegante e resistente, perfetto per integrarsi in diversi contesti architettonici. Questo prodotto unisce efficienza energetica e qualità luminosa, garantendo prestazioni affidabili e durature.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

prestazioni del sistema

6 W

lunghezza

110 mm

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

resistenza agli urti

IK10

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

altezza/profondità

110 mm

larghezza

32 mm