› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

KOI 110 LED 3K 6W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1210003
Cod. Produttore LL1210003
Cod. EAN 8012680081820

Informazioni principali

Koi 110 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il segnapasso KOI 110 LED 3K Bianco rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per l'illuminazione di percorsi e spazi di passaggio. Dotato di tecnologia LED ad alta efficienza, garantisce una luce bianca calda di 3000 Kelvin, ideale per creare ambienti accoglienti e sicuri. La robustezza del corpo, realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza alle condizioni ambientali più sfidanti. La forma compatta e il design semplice si integrano facilmente in diversi contesti architettonici e impiantistici. La protezione IP elevata assicura la resistenza all'acqua e alla polvere, rendendo il prodotto adatto per installazioni sia interne che esterne. La tecnologia LED consente un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La configurazione del cavo e le caratteristiche di montaggio facilitano l'installazione, garantendo sicurezza e funzionalità ottimali. Ideale per sistemi di illuminazione di sicurezza, segnaletica e percorsi pedonali, questo segnapasso unisce funzionalità, efficienza e resistenza in un prodotto di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

lunghezza

110 mm

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

tensione nominale

220 V

esecuzione della griglia

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

altezza/profondità

110 mm

larghezza

32 mm

prodotto Sustainable

Si

KOI 110 LED 3K 6W BIANCO