›

KOI 110 LED 3K 6W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1210023
Cod. Produttore LL1210023
Cod. EAN 8012680081875

Informazioni principali

Koi 110 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED KOI da 6 watt con temperatura colore 3000K che offre una luce calda e accogliente. Il design compatto e il colore antracite la rendono ideale per ambienti moderni, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per l’illuminazione residenziale e commerciale, combina prestazioni elevate con un’estetica raffinata.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

6 W

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

6 W

esecuzione della superficie

opaco

temperatura ambiente

25 °C

lunghezza

110 mm

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

altezza/profondità

110 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

larghezza

32 mm

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

prodotto Sustainable

Si

KOI 110 LED 3K 6W ANTRAC.