›

KOBO 110 LED 4K 8W AC

Cod. Rexel AILMLL130001N
Cod. Produttore LL130001N
Cod. EAN 8012680120963

Informazioni principali

Kobo 110 LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOBO 110 LED 4K da 8W AC offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce neutra e naturale. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, questa lampada è adatta per molteplici applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e un'illuminazione uniforme. La sua potenza di 8 watt la rende una soluzione versatile per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza con un prodotto più sostenibile e moderno.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

700 lm

altezza/profondità

35 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

8 W

larghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

II

KOBO 110 LED 4K 8W AC