› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

KOBO 110 LED 3K 8W AC

Cod. Rexel AILMLL1300013
Cod. Produttore LL1300013
Cod. EAN 8012680120956

Informazioni principali

Kobo 110 LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'illuminazione LED KOBO110 offre una potenza di 8W e un flusso luminoso di 1000 lumen, garantendo un'illuminazione efficace e a risparmio energetico. La temperatura di colore di 3K produce una luce calda e accogliente, ideale per ambienti interni che richiedono un'atmosfera confortevole. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un'elevata efficienza luminosa, riducendo i costi di manutenzione. La struttura robusta e di alta qualità, realizzata con materiali resistenti, assicura affidabilità nel tempo. La lampada presenta un design compatto e versatile, facilmente integrabile in diversi contesti di illuminazione. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA garantisce sicurezza e protezione contro polvere e umidità, rendendola adatta anche per applicazioni professionali e industriali. La lente e i componenti ottici sono progettati per distribuire uniformemente la luce, migliorando la visibilità e riducendo l'abbagliamento. Ideale per illuminazione di ambienti commerciali, uffici e spazi pubblici, questa lampada LED combina efficienza, durata e qualità luminosa.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

700 lm

altezza/profondità

35 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

8 W

larghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

II

KOBO 110 LED 3K 8W AC