›

KOBO 110 CODE LED 4K 8W AC RAME

Cod. Rexel AILMLL130008N
Cod. Produttore LL130008N
Cod. EAN 8012680121144

Informazioni principali

Kobo 110 Code LED 4K Rame

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOBO 110 CODE offre una potenza di 8W con una luce di alta qualità a 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzata con materiali di rame, garantisce una buona conducibilità e resistenza, rendendola adatta a installazioni elettriche di precisione. Questo prodotto si distingue per il suo design compatto e la facilità di integrazione in diversi impianti elettrici, assicurando un'illuminazione uniforme e stabile. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rappresentando una soluzione sostenibile per ambienti residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

38 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

8 W

larghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

II

KOBO 110 CODE LED 4K 8W AC RAME