›

KOBO 110 CODE LED 4K 8W AC CORTEN

Cod. Rexel AILMLL130007N
Cod. Produttore LL130007N
Cod. EAN 8012680121113

Informazioni principali

Kobo 110 Code LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED KOBO 110 CODE è caratterizzata da un'efficienza luminosa elevata con una potenza di 8 watt e una temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e naturale. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, adatto sia per uso interno che esterno. Questo prodotto garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo un'illuminazione intensa e duratura, perfetta per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

38 mm

lunghezza

110 mm

potenza della lampada

8 W

larghezza

110 mm

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

II

KOBO 110 CODE LED 4K 8W AC CORTEN