Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4318850041
Cod. Produttore
4318850041
Cod. EAN
8012952174335

Informazioni di prodotto

  • Serie: Koala Big
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 4522 lm
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP66
  • Controllo: DALI esterno
La lampada DS4318850041, modello KOALA 2537 LED 42W CLD-D-D GREY, è una proiettore da giardino progettato per garantire un'illuminazione architettonica di alta qualità con un design elegante e compatto che si integra perfettamente negli ambienti esterni. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e snodo centrale anch'esso in alluminio, presenta ottiche in alluminio argentato ad alte prestazioni e un diffusore in vetro extra chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La finitura è protetta da un trattamento con polveri di poliestere, resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con una versione specifica per ambienti marini secondo la norma UNI EN ISO 9227. La sorgente luminosa è un LED COB con un flusso luminoso di 4522 lumen, una potenza assorbita di 40 W e un'efficienza luminosa di 113 lm/W, con temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. L'angolo del fascio luminoso è di 28 gradi, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione mirata. La lampada è dotata di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547, garantendo la protezione del modulo LED e del relativo alimentatore. Il prodotto è classificato con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, rendendolo adatto a installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili. È adatto al montaggio a parete e su superfici, con possibilità di controllo remoto tramite interfaccia DALI e regolazione esterna. La classe di isolamento è Classe I e il fattore di potenza è superiore a 0,92. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e sobrio. Questa soluzione di illuminazione è ideale per giardini residenziali, aree verdi, illuminazione di monumenti, infrastrutture e ambienti di ospitalità, offrendo prestazioni elevate e durata garantita, con una manutenzione del flusso luminoso stimata fino a 50.000 ore (L80 B20). La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Koala Big - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

242 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

40 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 42W 4522lm IP66 per esterni giardini