Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43188200
Cod. Produttore
43188200
Cod. EAN
8012952172713

Informazioni di prodotto

  • Serie: Koala Big
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 700 mA
  • Potenza assorbita: 25 W
  • Flusso luminoso: 3600 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
La lampada da giardino DS43188200, modello Koala Big, è un proiettore LED da 25W con un design elegante e compatto, ideale per l'illuminazione esterna residenziale e architetturale. Realizzato in alluminio pressofuso con snodo centrale e ottica in alluminio argentato ad alto rendimento, è dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La finitura grigia è ottenuta tramite verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore offre un flusso luminoso di 3600 lumen a 4000K con un indice di resa cromatica CRI 80 e un angolo di apertura del fascio di 28°. È certificato IP66 e IK08, garantendo alta resistenza agli agenti atmosferici e agli urti, ed è conforme alle normative CE con classe di isolamento I. La durata del LED è elevata, con mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore. Il prodotto non prevede sistemi di regolazione integrati ma supporta versioni con controllo DALI o DIMM su richiesta. Il peso è di 1,5 kg e le dimensioni compatte lo rendono versatile per diverse applicazioni esterne, dalle aree verdi all'illuminazione di monumenti e infrastrutture. Descrizione del produttore: Koala Big - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

242 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3600 ... 3600 lm

Produttore

Proiettore LED 25W 3600lm 4000K IP66 esterni residenziali