Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43188300
Cod. Produttore
43188300
Cod. EAN
8012952172720

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 700 mA
  • Potenza assorbita: 25 W
  • Flusso luminoso: 3597 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe di isolamento: Classe I
  • Serie: Koala Big
Il proiettore LED Koala 2537 da 25W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da un design elegante e compatto, ideale per giardini residenziali e applicazioni architettoniche. Realizzato in alluminio pressofuso con ottica in alluminio argentato ad alte prestazioni e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, garantisce resistenza a urti meccanici (IK08) e protezione IP66 contro polvere e acqua. La fonte luminosa LED COB offre un flusso luminoso di 3597 lumen con un'efficienza di 144 lm/W e una temperatura di colore di 4000 K, con apertura del fascio di 48 gradi. Il prodotto assicura un'elevata durata del LED, con mantenimento del flusso luminoso al 90% fino a 50.000 ore. La finitura in grigio è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.92 completano le caratteristiche tecniche di questo proiettore versatile e performante, adatto per montaggio a parete e su superfici esterne. Descrizione del produttore: Koala Big - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

242 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3597 ... 3597 lm

Produttore

Proiettore LED 25W 3597lm 4000K IP66 esterno grigio