Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43183900
Cod. Produttore
43183900
Cod. EAN
8012952140859

Informazioni di prodotto

KOALA 1538 LED 20W CLD CELL ARG.MET.

Documentazione tecnica

Il corpo e il telaio del prodotto sono realizzati in alluminio pressofuso con ampie alettature di raffreddamento per garantire un elevato smaltimento termico. La base è in nylon fibra vetro infrangibile, mentre il diffusore è in vetro serigrafato temperato. La verniciatura grey 9006 è eseguita con un ciclo a polvere che prevede un pretrattamento superficiale specifico per ambienti marini conforme alla norma UNI EN ISO 9227, seguito da una verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di pressacavo diametro 3/8 ed è conforme alle norme EN60598-1 e CEI34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, installabile su superfici normalmente infiammabili. La vita utile è di 50.000 ore al 70% di emissione luminosa residua (L70B50), con fattore di potenza 0.95 e classificazione di rischio fotobiologico esente. La sorgente luminosa è un LED COB da 20 W con emissione di 1900 lumen a 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Descrizione del produttore: KOALA 1538 LED 20W CLD GREY9006l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio LED 20W 1900lm IP65 IK08 esterno KOALA 1538